AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI HP-CW1-702 légzőlevegő elosztó, 4 kimenet, 6000 PSI szabályozó | CD6JNH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-702 légzőelosztó, 4 kimenet, 6000 PSI szabályozó

Raktáron
Tétel: CD6JNH Típus: HP-CW1-702

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,579.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőelosztó-szerelvény
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreAlacsony nyomású riasztó síp
Riasztás típusaAlacsony nyomású riasztó síp
Max. Nyomás6000 psi
Szerelvények száma4
Az emberek szolgáltak4
típusKimeneti elosztó egység
Szelep típusaBiztonsági szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI HP-CW1-346 légzőlevegő elosztó, 4 kimenet, 3000 PSI szabályozó | CD6JNF HP-CW1-3463000 psi€1,123.81
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-347 légzőlevegő elosztó, 4 kimenet, 5000 PSI szabályozó | CD6JNG HP-CW1-3475000 psi€1,285.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-702 légzőelosztó, 4 kimenet, 6000 PSI szabályozó
€2,579.12 /Mértékegység