AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatikus kompresszor 4 dolgozóhoz | CD7KYV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatikus kompresszor 4 dolgozónak

Raktáron
Tétel: CD7KYV Modell: BAC-20P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,921.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző kompresszor
Légáramlat20 CFM
Légáramlási sebesség20 CFM
erősítők10/ 20A
Szűrés0.5 - 0.7 mikron
Szűrés0.5 - 0.7 mikron
Frekvencia60 Hz
HP2 hp
Max. Nyomás @ 16 CFM15 psi
Max. Nyomás @ 20 CFM4 psi
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Csatolások száma4
Az emberek szolgáltak4
Fázis1
Plug TypeON / OFF
Nyomás0-30 psi
nyomás tartomány0-30 psi
Feszültség115/ 208 - 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNyomásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektromos kompresszor 2 dolgozóhoz, 0–15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/ 4.8A3/4 LE0-15 psi100-115/ 208-230V AC€2,879.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektromos kompresszor 4 dolgozóhoz, 0–15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/ 18.9A2 hp0-15 psi115/ 208 - 230V AC€6,226.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektromos kompresszor 3 dolgozóhoz, 0–15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/ 14.4A1 1/2 LE0-15 psi115/ 208 - 230V AC€5,800.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatikus kompresszor 4 dolgozónak
€6,921.33 /Mértékegység