AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO-monitor, 140-189 fok F, legfeljebb 2 dolgozó

Tétel: CD7KYB Modell: BAC-103TCO
€7,441.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
erősítők4.8/ 9.2A
Szűrés0.5 - 0.7 mikron
Áramlási sebesség @ 10 psi9 CFM
Áramlási sebesség @ 4 psi9.5 CFM
Frekvencia50/60 Hz
Max. Nyomás15 psi
Motorház kialakításaNyissa meg a Dripoffot
Motoros HP3/4 LE
motor típusaelektromos
Az emberek szolgáltak2
Fázis1
Temp. Hatótávolság140 Deg. 180 fokig. F
típusKét légtartály CO-monitorral
Feszültség100-115/ 208-230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8414801690
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁramlási sebesség @ 4 psiMotorház kialakításaMotoros HPAz emberek szolgáltakFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pump, Compressor On Tank, CO Monitor With Moisture Drain Valve, Up to 3 Worker | CD7KYG BAC-173TCO7.2/ 14.4A15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LE3115/ 208 - 230V AC€9,346.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pump, Compressor On Tank, CO Monitor, 140 to 189 Deg. F, Up to 4 Workers | CD7KYK BAC-203TCO----Akár 4 dolgozó115/ 208 - 230V AC€11,252.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO-monitor, 140-189 fok F, legfeljebb 2 dolgozó
€7,441.09 /Mértékegység