AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO monitor nedvességleeresztő szeleppel, legfeljebb 3 dolgozó

Raktáron
Tétel: CD7KYG Modell: BAC-173TCO

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,346.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
erősítők7.2/ 14.4A
Szűrés0.5 - 0.7 mikron
Áramlási sebesség @ 15 psi12 CFM
Áramlási sebesség @ 4 psi15 CFM
Frekvencia60 Hz
Max. Nyomás15 psi
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1 1/2 LE
motor típusaelektromos
Az emberek szolgáltak3
Fázis1
Temp. Hatótávolság140 Deg. 180 fokig. F
típusKét légtartály CO-monitorral
Feszültség115/ 208 - 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.05
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁramlási sebesség @ 4 psiMotorház kialakításaMotoros HPAz emberek szolgáltakFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BAC-103TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO monitor, 140-189 fok. F, legfeljebb 2 dolgozó | CD7KYB BAC-103TCO4.8/ 9.2A9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LE2100-115/ 208-230V AC€6,149.66
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO monitor, 140-189 fok. F, legfeljebb 4 munkavállaló | CD7KYK BAC-203TCO----Akár 4 dolgozó115/ 208 - 230V AC€11,252.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO monitor nedvességleeresztő szeleppel, legfeljebb 3 dolgozó
€9,346.84 /Mértékegység