AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 légkompresszor, 2 LE, 1 fázis, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 légkompresszor, 2 LE, 1 fázis, 110 psi

Raktáron
Tétel: AD7FZH Modell: TA-3Kereszthivatkozás: 4EDZ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,907.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző kompresszor
Levegő tárolás @ Nyomás8.5 CFM @ 100 psi
erősítők17.2A
Működési ciklusFolyamatos
Frekvencia60 Hz
Magasság22 "
HP2 hp
Hossz46 "
Min. Vane Life50000 óra.
Zajszint70 dbA @ 3 láb
Nyomás110 psi
VédelemTermikus
RPM1750 RPM
Tank kapacitás8 gal.
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Légzőkészülékek száma (3)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI TA-1 Légkompresszor, 115/ 230V AC 60 Hz, 110 psi | CD6JXM TA-1Légző kompresszor€4,519.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 légkompresszor, 110 psi | CD6JXN TA-3-50Légző kompresszor€12,604.51
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA légkompresszor, 2 LE, 5000 psi | CD6JXP TA-3EALégző kompresszor€12,927.92
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI TA-3EXP légkompresszor, 2 LE robbanásbiztos motor, 230/3V AC, 3 fázis, dugó nélkül | CD6JXR TA-3EXPLégző kompresszor€15,030.02
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI TA-3G légkompresszor, D fokozatú légzőlevegő 1-2 dolgozó számára, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GLégző kompresszor€4,536.95
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T hordozható légtartály szivattyúhoz | CD6JXU TA-3TTartály€1,329.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 légkompresszor, 2 LE, 1 fázis, 110 psi
€11,907.68 /Mértékegység