AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Légző levegő elosztók


Az Air Systems International légzőlevegő-elosztói ideálisak a tiszta és belélegezhető levegő megbízható ellátásának szabályozására több személy vagy eszköz, például légzőkészülékek és levegőellátó rendszerek számára, biztosítva a dolgozók biztonságát és zavartalan működését. Veszélyes anyagokban használják...l kezelési és tűzoltási műveletek. Olvass tovább

Szűrő
Riasztás típusa: Alacsony nyomású riasztó síp , Kiszolgált emberek: 4 , Típus: Kimeneti elosztó egység , Szelep típusa: Biztonsági szelep
StílusModellMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
HP-CW1-346
3000 psi€1,123.82
A
HP-CW1-347
5000 psi€1,285.52
A
HP-CW1-702
6000 psi€2,579.12

Működési mechanizmus

  • A rendszer azzal kezdődik, hogy a környezeti levegőt szívja be a környező környezetből egy szívónyílásba vagy bemenetbe. Ez a levegő szennyeződéseket, nedvességet vagy egyéb szennyeződéseket tartalmazhat.
  • Mielőtt a levegő belép az elosztóba, egy vagy több szűrési fokozaton megy keresztül. Ezeket a szűrőket úgy tervezték, hogy eltávolítsák a részecskéket, a nedvességet és a potenciálisan káros szennyeződéseket, biztosítva a levegő tisztaságát és biztonságos légzését.
  • Az elosztócső belsejében egy nyomásszabályozó mechanizmus, amely gyakran membránból és állítható beállításokból áll, állandó és biztonságos légnyomásszintet tart fenn. Ezt a nyomást általában a belélegezhető levegőre vonatkozó ipari szabványok szerint állítják be.
  • A szabályozott levegő ezután több kimenetre vagy nyílásra van osztva az elosztón belül. Mindegyik kimenet egy tömlőhöz vagy csővezetékhez csatlakozik, amely a dolgozók által viselt egyéni légzőkészülékhez, például légzőkészülékekhez, maszkokhoz vagy levegővel ellátott védőburkolatokhoz vezet.

Jellemzők

  • Ezek a légzőlevegő-szabályozó elosztók riasztó sípot tartalmaznak, amely hangjelzést ad, ha a légnyomás a biztonságos szint alá esik.
  • 4 kimenetű elosztó-szerelvényükkel egyidejűleg több légzőlevegő-készüléket csatlakoztathatnak, hogy több felhasználóhoz vagy berendezéshez osszák el a levegőt.
  • Ezek a légzőlevegő-szabályozó elosztók négy szerelvényt tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a légzőlevegő-berendezések könnyű adaptálását és csatlakoztatását.
  • Tartalmaznak egy CGA-346 csatlakozást, amely megbízható és szabványos interfészt biztosít az elosztó nagynyomású levegőforrásokhoz való csatlakoztatásához, biztosítva a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást.
  • Air Systems International HP-CW1-702 légzőlevegő-szabályozó elosztó 6000 psi maximális légnyomást biztosít.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a légzőlevegő-elosztórendszerek kibírják a túlnyomást?

A túlnyomás elkerülése és a biztonság megőrzése érdekében biztonsági szeleppel vannak ellátva. Ez a szelep túlnyomást szabadít fel, hogy megvédje az elosztót és a csatlakoztatott berendezéseket, biztosítva a biztonságos és megbízható működést különféle légzőlevegős alkalmazásokban.

Hogyan szabályozza a légnyomást?

  • Indítsa el a légkompresszort.
  • Ellenőrizze az eszköz kompatibilitását a PSI-követelményekkel.
  • Csatlakoztassa a szerszámot a levegőtömlőhöz.
  • Finomítsa a nyomásbeállításokat a szabályozóval.
  • Oldja ki a szabályozózárat.
  • Szükség szerint módosítsa a nyomást.

Melyek a légzőlevegő elosztórendszerek fő elemei?

Jellemzően három alapvető működési komponens van: egy töltő mechanizmus, egy érzékelő elem és egy vezérlőelem. Ezek az alkatrészek együttműködnek a nyomáscsökkentés érdekében.

Hogyan lehet tesztelni egy légnyomás-szabályozót?

A nyomásszabályozó megfelelő működésének ellenőrzésére a legegyszerűbb módszer, ha nyomásmérőket szerelnek fel a szabályozó mindkét oldalára. A bemeneti nyomást a szabályozó felett elhelyezett mérőműszerrel, a kimeneti nyomást pedig a szabályozó alatt elhelyezett mérőműszerrel mérheti fel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?