AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI TA3-AXAF robbanásbiztos kompresszor, 25 láb tápkábel, 125 psi | AH2KNW 29EZ57

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF robbanásbiztos kompresszor, 25 láb tápkábel, 125 psi

Raktáron
Tétel: AH2KNW Modell: TA3-AXAFKereszthivatkozás: 29EZ57

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,688.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző kompresszor
Pontosság-/+1% Teljes skála
Légáramlat12 CFM
Légáramlási sebesség12 CFM
Riasztás beállítása10 ppm CO
erősítők8A
KalibrációKézi CO nulla és tartomány beállítása
Case FinishEloxált fekete
Case MaterialAlumínium
Csatolás típusaIpari csere
Észlelhető tartomány0-200 ppm CO
Számjegyek megjelenítése3 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Áramlási tartomány50-100 cc/perc.
Magasság2.75 "
HP2 hp
páratartalom:10%-ról 90%
Hossz6.57 "
Működési hőmérséklet.4 Deg. 113 fokig. F
Nyomás125 psi
Válasz90% 10-15 másodperc alatt.
Válaszidő90% 10-15 másodperc alatt.
Érzékelő típusLezárt elektrokémiai érzékelő szén-monoxidhoz
Teszt áramkörManuálisan aktiválva
Feszültség9V DC
Szélesség5.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 137.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Légzőkészülékek száma: 3
    • Max. Páraelszívók száma: 0

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF robbanásbiztos kompresszor, 25 láb tápkábel, 125 psi
€24,688.13 /Mértékegység