AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektromos kompresszor 4 dolgozóhoz, 0–15 psi | AE2ZKQ 5AC50

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektromos kompresszor 4 dolgozóhoz, 0–15 psi

Raktáron
Tétel: AE2ZKQ Modell: BAC-20Kereszthivatkozás: 5AC50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,226.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző kompresszor
Légáramlat20 CFM
Légáramlási sebesség20 CFM
erősítők9.4/ 18.9A
Csatolás típusaHansen
Frekvencia60 Hz
HP2 hp
Nyomás0-15 psi
Feszültség115/ 208 - 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Páraelszívók száma (3)
    • Max. Légzőkészülékek száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNyomásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektromos kompresszor 2 dolgozóhoz, 0–15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/ 4.8A3/4 LE0-15 psi100-115/ 208-230V AC€2,879.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektromos kompresszor 3 dolgozóhoz, 0–15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/ 14.4A1 1/2 LE0-15 psi115/ 208 - 230V AC€5,800.39
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatikus kompresszor 4 dolgozóhoz | CD7KYV BAC-20P10/ 20A2 hp0-30 psi115/ 208 - 230V AC€6,921.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektromos kompresszor 4 dolgozóhoz, 0–15 psi
€6,226.61 /Mértékegység