Forrasztási tippek

Szűrő

WELLER -

Forrasztóhegy véső

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT00544440990.38 "€13.58
BT00544407990.43 "€11.42
CT00544405990.43 "€13.04
DT00544437990.43 "€14.17
ET00544438990.73€14.17
FT00544415993.2mm€10.97
GT00544409994.6mm€14.13
PLATO -

Forrasztóhegy kúpos

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
AEW-47960.012 "hegyes hegy€12.80
BEW-4031/32 "kúpos hegy, ETP€7.97
PLATO -

Forrasztóhegy hosszú kúpos

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
AEW-4041/32 "kúpos hegy, ETO€9.94
BEW-4021/64 "kúpos hegy, ETS€8.59
PLATO -

Forrasztófejű csavarhúzó

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
AEW-3031/16 "csavarhúzó, ETA€8.00
BEW-3011/32 "csavarhúzó, ETH€7.83
CEW-3053/32 "-os csavarhúzó, ETB€8.04
HAKKO -

Forrasztóhegy hajlított

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmHajlított kúpos€47.45
BT15-JD141.4 mm x 6 mm x 7 mmHajlított véső€45.83
HAKKO -

Pákahegy kúp

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT18-C050.5 13.5 mm x mm€19.15
BT15-SBC040.6 14 mm x mm€59.30
CT18-C080.8 15.5 mm x mm€19.92
DT15-BCF11 11.5 mm x mm€28.06
ET15-BC11 11.5 mm x mm€28.67
FT15-C11 12 mm x mm€46.56
GT18-C11.0 13.5 mm x mm€16.75
HT15-BC121.2 15 mm x mm€46.47
IT18-S61.3 16.5 mm x mm€14.66
JT15-BC151.5 17 mm x mm€112.65
KT15-BC22 11.5 mm x mm€28.97
LT15-CF22 19 mm x mm€94.94
MT18-C22.0 14.5 mm x mm€14.74
NT15-BC282.8 17.6 mm x mm€107.55
OT15-BC33 10 mm x mm€27.59
PT15-CF33 19.5 mm x mm€92.91
QT15-C44 11.5 mm x mm€26.74
WELLER -

Pákahegy tű

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
ART1SCMS0.400mm€123.89
BRT10MS1.2mmRT10MS tű€69.77
CRT11MS3.6mmRT11MS tű€99.53
TECHSPRAY -

Forrasztási tippek

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AHS-81570.4mmFerde SMD€12.94
BEW-4010.6mmKúpos€7.80
CEW-3041.2mmHosszú csavarhúzó€7.58
DMS-51601.2mmMicro Bevel€7.40
EEW-5131.6mmtompaszög€7.80
F42-3551.6mmCsavarhúzó-
ajánlatkérés
GEW-3062"Hosszú csavarhúzó€8.39
HEW-5173.2mmtompaszög€8.46
I33-16584.8mmCsavarhúzó€11.04
J44-3524.8mmVéső€18.44
KEW-1034.8mmCsavarhúzó€7.21
L66-3498.0mmCsavarhúzó-
ajánlatkérés
HAKKO -

Pákahegy, véső

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT15-JD080.8 mm x 3.5 mm x 12 mmHajlított véső€58.28
BT15-D080.8 9.5 mm x mmVéső€29.82
CT18-D080.8 14.5 mm x mmVéső€18.10
DT22-D080.8mmVéső, nagy teherbírású€71.35
ET15-D121.2 10 mm x mmVéső€29.51
FT18-D121.2 14.5 mm x mmVéső€15.45
GT18-S91.2 15.5 mm x mmVéső€16.88
HT18-DL121.2 22.5 mm x mmVéső€17.28
IT15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmVéső€44.58
JT15-16031.5 17 mm x mmVéső€46.56
KT15-D161.6 10 mm x mmVéső€29.51
LT18-D161.6 14.5 mm x mmVéső€15.99
MT22-D161.6mmVéső, nagy teherbírású€70.54
NT15-D22.0 5 mm x mmVéső€26.20
OT18-DL22.0 22.5 mm x mmVéső€17.04
PT15-D242.4 10 mm x mmVéső€29.82
QT18-D242.4 14.5 mm x mmVéső€15.82
RT22-D242.4mmVéső, nagy teherbírású€74.51
ST15-D323.2 5 mm x mmVéső€29.00
TT15-DL323.2 10 mm x mmVéső€47.34
UT18-D323.2 14.5 mm x mmVéső€15.69
VT18-DL323.2 22.5 mm x mmVéső€17.34
WT22-D323.2mmVéső, nagy teherbírású€69.50
XT15-D44.0 7.5 mm x mmVéső€29.51
YT15-DL44.0 22 mm x mmVéső€44.58
HAKKO -

Forrasztóhegy, lapos penge

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT15-140110.4mm€243.21
BT15-140215.7mm€241.66
CT15-140321.2mm€238.73
HAKKO -

Pákahegy, kés penge

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT15-KU3 11 mm x mm€45.01
BT15-KF4.6 17 mm x mm€43.98
CT15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
DT15-K4.7 15 mm x mm€45.98
ET18-K5.0 14 mm x mm€25.97
GRAINGER -

Pákahegy, csavarhúzó

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A30PC331 / 32 "€6.13
B30PC363 / 32 "€2.03
PLATO -

Forrasztóhegy véső

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
AMS-31500.05 "csavarhúzó hegy, LTK€8.59
BMS-32000.063 "csavarhúzó hegy, LTA€8.53
CMS-34000.125 "csavarhúzó hegy, LTC€8.81
HAKKO -

T15 sorozat, Pákahegy, kúpos

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmKúpos€47.96
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmKúpos€47.45
CT15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmHajlított kúpos€46.75
DT15-B0.2 7.5 mm x mmKúpos€28.32
ET15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmHajlított kúpos€47.45
FT15-I0.2 9.5 mm x mmKúpos€46.56
GT15-SB020.2 14 mm x mmKúpos€46.56
HT15-BLL0.2 15 mm x mmKúpos€47.96
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmKúpos€46.56
JT15-SBS040.4 14 mm x mmKúpos€44.58
KT15-B20.5 10 mm x mmKúpos€29.51
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmKúpos€43.80
HAKKO -

T18 sorozat, Pákahegy, kúpos

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmHajlított kúpos€25.73
BT18-IS0.2 11 mm x mmKúpos€17.69
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmKúpos€20.26
DT18-I0.2 14.5 mm x mmKúpos€17.61
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmKúpos€18.47
FT18-B0.5 14.5 mm x mmKúpos€15.99
HAKKO -

Extra hosszú fúvóka

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AA13941.0 x 2.3 mm€42.59
BA13951.3 x 2.3 mm€42.63
GRAINGER -

Forrasztási tippek

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A30PC391 / 32 "Kés€2.26
B30PC271 / 64 "Round€3.13
WELLER -

Elektronikus forrasztóhegy

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PL100AE7RBL€14.25
WELLER -

Hosszú véső forrasztóhegy

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PL133AE7RBN€16.74
WELLER -

Forrasztási tipp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PL151AE7RBP€18.06
WELLER -

Forrasztási tipp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PL350AE7RBQ€26.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?