Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER T0054440999 Pákahegyes véső 4.6 mm | AF7CPF 20UX55

WELLER T0054440999 Forrasztóhegy véső 4.6 mm

Raktáron
Tétel: AF7CPF Típus: T0054440999Kereszthivatkozás: 20UX55

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€14.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret4.6mm
típusVéső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WELLER T0054440599 Forrasztóhegy-véső 0.094 In / 2.4 Mm | AB3PGT 1UNF4 T00544405990.43 "€13.04
WELLER T0054440799 Forrasztóhegy-véső 0.126 In / 3.2 Mm | AB3PGU 1UNF5 T00544407990.43 "€11.42
WELLER T0054443899 Forrasztóhegy-véső 0.047 In / 1.2 Mm | AB3PGV 1UNF6 T00544438990.73€14.17
WELLER T0054443799 Forrasztóhegy-véső 0.031 In / 0.79 Mm | AB3PGW 1UNF7 T00544437990.43 "€14.17
WELLER T0054444099 Forrasztóhegy-véső 0.063 In / 1.6 Mm | AB3PHD 1UNG5 T00544440990.38 "€13.58
WELLER T0054441599 Forrasztóhegy-véső 3.2 mm | AF7CPG 20UX57 T00544415993.2mm€10.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER T0054440999 Forrasztóhegy véső 4.6 mm
€14.13 /Mértékegység