TECHSPRAY 66-349 forrasztóhegy csavarhúzó, mérete 8.0 mm | AH3JCK 32LF34

TECHSPRAY 66-349 Forrasztóhegy Csavarhúzó Mérete 8.0 mm

Tétel: AH3JCK Modell: 66-349Kereszthivatkozás: 32LF34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret8.0mm
típusCsavarhúzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCR

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
TECHSPRAY 33-1658 Forrasztóhegy csavarhúzó mérete 4.8 mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmCsavarhúzó€11.04
TECHSPRAY 42-355 forrasztóhegy csavarhúzó mérete 1.6 mm | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mmCsavarhúzó-
ajánlatkérés
TECHSPRAY 44-352 forrasztóhegy véső 4.8 mm RoHS Cmpliant | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmVéső€18.44
TECHSPRAY EW-103 forrasztóhegy csavarhúzó mérete 4.8 mm | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mmCsavarhúzó€7.21
TECHSPRAY EW-304 Forrasztóhegy hosszú csavarhúzó 1.2mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmHosszú csavarhúzó€7.57
TECHSPRAY EW-306 forrasztóhegy hosszú csavarhúzó 2.0 mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"Hosszú csavarhúzó€8.39
TECHSPRAY EW-401 forrasztóhegy kúpos 0.6 mm | AH3JCY 32LF57 EW-4010.6mmKúpos€7.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHSPRAY 66-349 Forrasztóhegy Csavarhúzó Mérete 8.0 mm