BUSSMANN Energiaelosztási blokkok

Ideális elektromos áramkörök elosztására egypontos bemeneti forrásból több eszközhöz az elágazó áramköri rendszerben. Fogadja el az alumínium vagy réz vezetékeket; megakadályozza az összeillesztést és a ragasztási időt az újratelepítéshez. 1, 2 és 3 pólusú változatban kapható

Szűrő

BUSSMANN -

Elosztási blokk: 1 pólus

StílusModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr (ÁFA nélkül)
APDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518-tól 2/0 CU-AL-igPDBFS€74.20
BPDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414–4 CU-ALPDBFS€108.21
C16220-11.06 "1751.75 "2.88 "17544-14 CU, 4-8 ALMiniatűr 16000-es sorozat€56.51
D16204-11.07 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlEKT€48.28
EPDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614-2 CU, 12-4 ALPDBFS€256.55
FPDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€205.77
GPDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214-4 CU, 12-4 ALPDBFS€247.67
H16370-11.98 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€149.12
I16303-11.98 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUEKT€247.70
J16325-11.98 "3503.32 "4"35064-14 CU, 4-8 ALEKT€182.82
K16323-11.98 "3103.32 "4"310614–4 CU, 12–4 ALKözbenső 16000-es sorozat€159.32
L16321-11.98 "1753.32 "4"17564-14 CU, 4-8 ALTeljesítményelosztási blokk€134.66
MPDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024-350 MCM CU-ALPDBFS€510.88
NPDBFS5042.56 "7603.15 "4.67 "76026-500 MCM CU-ALPDBFS€509.52
O16500-13.1 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALEKT€285.59
BUSSMANN -

Elosztási blokk: 2 pólus

StílusModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr (ÁFA nélkül)
A16220-21.88 "1751.75 "2.88 "17544-14 CU, 4-8 ALMiniatűr 16000-es sorozat€107.44
B16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlMiniatűr 16000-es sorozat€55.46
C16303-23.6 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUEKT€337.37
D16325-23.6 "3503.32 "4"35064-14 CU, 4-8 ALEKT€186.53
E16370-23.6 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€249.70
F16321-23.6 "1753.32 "4"17564-14 CU, 4-8 ALTeljesítményelosztási blokk€169.41
G16323-23.6 "3103.32 "4"310614–4 CU, 12–4 ALKözbenső 16000-es sorozat€188.18
H16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / AlEKT€76.39
H16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 ALEKT€126.27
I16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALEKT€289.04
BUSSMANN -

Teljesítményelosztási blokk

StílusModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A16541-138012114 - 6 AWG3.1 "€500.67
A16541-338032114 - 6 AWG8.48 "€910.69
A16541-238022114 - 6 AWG5.79 "€715.61
B16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€205.38
C16591-2400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "€324.45
A16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€209.76
D16530-176011214 - 4 AWG3.1 "€215.38
D16530-376031214 - 4 AWG8.48 "€374.19
D16528-1840186-től 3/0 AWG-ig3.1 "€266.71
D16528-284028(4) 6-tól 3/0 AWG-ig, (4) 14-től 4 AWG-ig5.79 "€292.36
StílusModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A16395-2310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "€113.81
A16395-1310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "€65.99
A16395-3310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "€211.16
A16378-1380121 / 4-20 x 1 csap1.98 "€110.66
A16378-2380221 / 4-20 x 1 csap3.6 "€180.03
A16378-3380321 / 4-20 x 1 csap5.21 "€195.13
A16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "€160.58
A16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€132.21
A16394-3400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "€310.95
A16375-242021214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL3.6 "€158.84
A16375-142011214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL1.98 "€127.37
A16375-342031214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL5.21 "€318.86
BUSSMANN -

Elosztási blokk: 3 pólus

StílusModellFeszültségértékeléserősítőkMélységSzélességHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)Ár (ÁFA nélkül)
A16321-36001753.32 "5.2 "4"17564-14 CU, 4-8 AL€218.84
B16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 AL€151.16
C16303-36003103.32 "5.2 "4"31016-350 MCM AL-CU€220.50
D16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€98.29
E16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214–4 CU, 12–4 AL€403.05
F16220-36001751.75 "2.7 "2.88 "17544-14 CU, 4-8 AL€167.23
G16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€66.18
H16323-36003103.32 "5.2 "4"310614–4 CU, 12–4 AL€236.84
I16325-36003503.32 "5.2 "4"35064-14 CU, 4-8 AL€281.86
J16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024-350 MCM CU-AL€378.55
BUSSMANN -

16x sorozatú áramelosztó blokkok

StílusModellJelenlegi minősítésVezetékmérőHuzalmérő maxÁr (ÁFA nélkül)
A16373-1---€101.51
B16201-1150A14 AWG - 4 AWG4 AWG€34.99
C16371-3310A14 AWG - 2 AWG2 AWG€159.19
D16372-3310A14 AWG - 2 AWG2 AWG€293.54
E16591-3400A--€281.06
F16593-3600A--€299.61
G16301-3760A14 AWG - 4 AWG4 AWG€218.96
H16504-1760A--€188.67
I16582-3760A--€280.58
J16528-3840A--€306.72
BUSSMANN -

Tápelosztó blokk, 175A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDB204-3BC9DUV€44.26
BUSSMANN -

Tápelosztó blokk, 175A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDB321-1BC8UQH€86.42
BUSSMANN -

Tápelosztó blokk, 175A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDB280-3BC9HJY€73.23
BUSSMANN -

Összekötő sorkapocs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
16504-3AE2HMP€456.27
BUSSMANN -

Teljesítményelosztási blokk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15288-SBD2GQN€44.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?