Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16303-3 Splicer sorkapocs | AE2HMN 4XK16

BUSSMANN 16303-3 Splicer sorkapocs

Raktáron
Tétel: AE2HMN Modell: 16303-3Kereszthivatkozás: 4XK16
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
€220.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők310
Mélység3.32 "
Hossz4"
Max. Amper310
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány6-350 MCM AL-CU
Másodlagos csatlakozás / pólus1
Másodlagos huzaltartomány (AWG)6-350 MCM AL-CU
típusKözbenső 16000-es sorozat
Feszültségértékelés600
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléserősítőkMélységSzélességHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)Ár
BUSSMANN 16204-3 Splicer sorkapocs | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€66.17
BUSSMANN 16321-3 elosztó blokk | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564-14 CU, 4-8 AL€218.84
BUSSMANN 16370-3 elosztó blokk | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214–4 CU, 12–4 AL€403.05
BUSSMANN 16000-3 elosztó blokk | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€98.29
BUSSMANN 16325-3 elosztó blokk | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064-14 CU, 4-8 AL€281.86
BUSSMANN 16021-3 elosztó blokk | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 AL€151.15
BUSSMANN 16500-3 Splicer sorkapocs | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024-350 MCM CU-AL€378.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16303-3 Splicer sorkapocs
€220.50 /Mértékegység