Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16220-3 áramelosztó blokk, 175 A, 600 V | AE2ZAE 5A672

BUSSMANN 16220-3 Áramelosztó blokk, 175 A, 600 V

Raktáron
Tétel: AE2ZAE Modell: 16220-3Kereszthivatkozás: 5A672
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
€167.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők175
Mélység1.75 "
Hossz2.88 "
Max. Amper175
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány14 - 2/0 CU, 8 - 2/0 AL
Másodlagos csatlakozás / pólus4
Másodlagos huzaltartomány (AWG)4-14 CU, 4-8 AL
típusMiniatűr 16000-es sorozat
Feszültségértékelés600
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kompakt és moduláris felépítés, amely lehetővé teszi, hogy kiküszöbölje az egyes eszközök visszahuzalozásának szükségességét a vezérlőáramkörben, mivel egy nagy vezetéket használ a bemeneti oldalon és több kis vezetéket a kimeneti terminálon az alsó komponensekhez
    • Kétvezetékes portalkalmazásokhoz méretezve, növelve a vonali és teheroldali kapcsolatok számát
    • Formázott hőre lágyuló aljzattal és ónozott alumínium csatlakozóval rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléserősítőkMélységSzélességHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)Ár
BUSSMANN 16204-3 Splicer sorkapocs | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€69.61
BUSSMANN 16321-3 elosztó blokk | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564-14 CU, 4-8 AL€232.70
BUSSMANN 16370-3 elosztó blokk | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214–4 CU, 12–4 AL€403.05
BUSSMANN 16000-3 elosztó blokk | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€108.19
BUSSMANN 16325-3 elosztó blokk | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064-14 CU, 4-8 AL€310.24
BUSSMANN 16021-3 elosztó blokk | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 AL€166.38
BUSSMANN 16303-3 Splicer sorkapocs | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016-350 MCM AL-CU€238.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16220-3 Áramelosztó blokk, 175 A, 600 V
€167.23 /Mértékegység