Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16378-1 terjesztési blokk | AD3ATC 3XH69

BUSSMANN 16378-1 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AD3ATC Modell: 16378-1Kereszthivatkozás: 3XH69
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
€110.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység3.32 "
Hossz4"
Max. Amper380
Pólusok száma1
Másodlagos csatlakozás / pólus2
Másodlagos huzaltartomány (AWG)1 / 4-20 x 1 csap
Feszültségértékelés600 VAC/DC
Szélesség1.98 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
BUSSMANN 16375-1 terjesztési blokk | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL1.98 "€127.36
BUSSMANN 16375-2 terjesztési blokk | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL3.6 "€165.30
BUSSMANN 16375-3 terjesztési blokk | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL5.21 "€325.28
BUSSMANN 16378-2 terjesztési blokk | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 csap3.6 "€180.04
BUSSMANN 16378-3 terjesztési blokk | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 csap5.21 "€199.61
BUSSMANN 16394-1 terjesztési blokk | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€132.22
BUSSMANN 16394-2 terjesztési blokk | AD3ATG 3XH73 16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "€169.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16378-1 Elosztó blokk
€110.67 /Mértékegység