BUSSMANN Elosztási blokk: 1 pólus


A Bussmann elosztó blokkokat elektromos elosztó rendszerekben, ipari és kereskedelmi környezetben használják. Ezek az 1 pólusú elosztó blokkok elősegítik a szervezett áramelosztást az elektromos áramkörök csatlakoztatásával és elosztásával, növelve a biztonságot és a vezérlést az elektromos paneleken és egységeken belül....uipment. Ezeket az elosztó blokkokat panelbeépítésre tervezték, optimalizálva a helyet az elektromos szekrényeken belül.Olvass tovább

Szűrő
Pólusok száma: 1 , Névleges feszültség: 600
StílusModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr (ÁFA nélkül)
A
PDBFS204
1.03 "1752.15 "3.37 "17518-tól 2/0 CU-AL-igPDBFS€74.20
B
PDBFS220
1.03 "1752.15 "3.37 "175414–4 CU-ALPDBFS€108.21
C
16220-1
1.06 "1751.75 "2.88 "17544-14 CU, 4-8 ALMiniatűr 16000-es sorozat€56.51
D
16204-1
1.07 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlEKT€48.28
E
PDBFS330
1.55 "3802.95 "4.67 "380614-2 CU, 12-4 ALPDBFS€256.55
F
PDBFS303
1.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€205.77
G
PDBFS377
1.88 "5702.93 "4.67 "5701214-4 CU, 12-4 ALPDBFS€247.67
H
16370-1
1.98 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€149.12
I
16303-1
1.98 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUEKT€247.70
J
16325-1
1.98 "3503.32 "4"35064-14 CU, 4-8 ALEKT€182.82
K
16323-1
1.98 "3103.32 "4"310614–4 CU, 12–4 ALKözbenső 16000-es sorozat€159.32
L
16321-1
1.98 "1753.32 "4"17564-14 CU, 4-8 ALTeljesítményelosztási blokk€134.66
M
PDBFS500
2.38 "6202.6 "4.67 "62024-350 MCM CU-ALPDBFS€510.88
N
PDBFS504
2.56 "7603.15 "4.67 "76026-500 MCM CU-ALPDBFS€509.52
O
16500-1
3.1 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALEKT€285.59

Működési mechanizmus

  • Csatlakoztassa az áramforrást az elosztó blokk bemeneti csatlakozójához.
  • Használja a kimeneti csatlakozókat különböző áramkörök vagy eszközök csatlakoztatására és áramelosztására.
  • Húzza meg a kapcsokat a biztonságos elektromos csatlakozások biztosítása érdekében.

Jellemzők

  • IP20-as ujjbiztos védelemmel tervezték őket az elektromos alkalmazások fokozott biztonsága érdekében.
  • Ezek a Bussmann elosztó blokkok 600VAC és 600VDC feszültséget is képesek kezelni, biztosítva az elektromos rendszerekkel való kompatibilitást.
  • A robusztus áramelosztási képességek érdekében 310 A névleges áramot kínálnak.
  • Ezek az elosztóblokkok ónozott alumínium csatlakozókkal rendelkeznek a nagyobb vezetőképesség és korrózióállóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Bussmann elosztó blokkokat?

  • Válassza le az áramforrást.
  • Óvatosan válassza le a vezetékeket vagy kábeleket.
  • Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés vagy kopás.
  • Használjon sűrített levegőt a törmelék eltávolításához.
  • Törölje le izopropil-alkohollal és ronggyal.
  • Csatlakoztassa újra a vezetékeket biztonságosan.
  • Helyezze vissza az energiát.
  • Végezzen rendszeres karbantartási ellenőrzéseket.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe az elosztóblokk kiválasztásakor?

  • Határozza meg a blokk kapacitását a jelenlegi és jövőbeli elektromos terhelések kezelésére.
  • Győződjön meg arról, hogy a blokk rendelkezik az alkalmazáshoz szükséges számú pólussal.
  • Hasonlítsa össze a névleges feszültséget a rendszer feszültségével.
  • A telepítéstől függően válasszon a DIN sínre, panelre vagy felületre szerelhető.
  • Győződjön meg arról, hogy a blokk megfelel a vezetékméreteknek.
  • Keressen olyan funkciókat, mint a túláramvédelem vagy a túlfeszültség-védelem.
  • Győződjön meg arról, hogy a blokk belefér a rendelkezésre álló helyre.
  • Vegye figyelembe a blokk megfelelőségét az Ön működési környezetéhez.

E Raptor Supplies hasonló Bussmann elosztó blokkokat kínál 3 pólusú konfigurációval?

Igen, a 3 pólusú változatot kereső ügyfelek választhatják a Bussmannt 16X sorozat áramelosztó blokkok. Ezek az elosztó blokkok maximális névleges áramerősséget kínálnak 840

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?