Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16321-2 elosztó blokk | AD3ARU 3XH61

BUSSMANN 16321-2 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AD3ARU Modell: 16321-2Kereszthivatkozás: 3XH61
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
€169.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők175
Mélység3.32 "
Hossz4"
Max. Amper175
Pólusok száma2
Elsődleges huzaltartomány14 - 2/0 CU, 8 - 2/0 AL
Másodlagos csatlakozás / pólus6
Másodlagos huzaltartomány (AWG)4-14 CU, 4-8 AL
típusTeljesítményelosztási blokk
Feszültségértékelés600
Szélesség3.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr
BUSSMANN 16204-2 Splicer sorkapocs | AA9NUW 1EF56 16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlMiniatűr 16000-es sorozat€55.45
BUSSMANN 16370-2 elosztó blokk | AD3ARX 3XH64 16370-23.6 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€249.70
BUSSMANN 16000-2 elosztó blokk Pdb 2p 175a | AD3HNN 3ZJC1 16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / AlEKT€76.39
BUSSMANN 16021-2 elosztó blokk Pdb 2p 175a | AD3HNP 3ZJC2 16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 ALEKT€126.28
BUSSMANN 16303-2 elosztó blokk Pdb 2p 310a | AD3HNR 3ZJC4 16303-23.6 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUEKT€337.36
BUSSMANN 16325-2 elosztó blokk Pdb 2p 350a | AD3HNU 3ZJC7 16325-23.6 "3503.32 "4"35064-14 CU, 4-8 ALEKT€186.52
BUSSMANN 16500-2 Pdb 2p 620a terjesztési blokk AD3HNW 3ZJC9 16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALEKT€289.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16321-2 Elosztó blokk
€169.40 /Mértékegység