VESTIL CH sorozatú négyszögletes rúd készletemelők


Szűrő
Clamp Engagement on Block: 3 1 / 2 " , Szorítózár-mechanizmus: Fogantyú , Szín: Sárga , Pofa mélysége: 3.5 " , Hossz: 13.88 " , Teherbírás: 200 lbs. , Emelőbilincs stílus: Vízszintes , Emelőbilincs típusa: Gerenda bilincs , Anyaga: Acél , Min. Blokk magassága: 1 3 / 4 " , Min. Pofa nyitása: 1.75 " , Vastagság: 1" , Használható emelő szemmagasság: 2" , Használható emelő szem szélesség: 1" , Szélesség: 6" , Működési terhelési korlát: 0.1 tonna.
StílusModellMax. Blokk magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
CH-200-20
10 "€1,482.88
ajánlatkérés
B
CH-200-30
20 "€1,593.67
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?