Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16323-2 elosztó blokk | AE2ZAG 5A674

BUSSMANN 16323-2 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AE2ZAG Modell: 16323-2Kereszthivatkozás: 5A674
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
€188.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők310
Mélység3.32 "
Hossz4"
Max. Amper310
Pólusok száma2
Elsődleges huzaltartomány6-350 MCM AL-CU
Másodlagos csatlakozás / pólus6
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14–4 CU, 12–4 AL
típusKözbenső 16000-es sorozat
Feszültségértékelés600
Szélesség3.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr
BUSSMANN 16204-2 Splicer sorkapocs | AA9NUW 1EF56 16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlMiniatűr 16000-es sorozat€61.04
BUSSMANN 16321-2 elosztó blokk | AD3ARU 3XH61 16321-23.6 "1753.32 "4"17564-14 CU, 4-8 ALTeljesítményelosztási blokk€169.55
BUSSMANN 16370-2 elosztó blokk | AD3ARX 3XH64 16370-23.6 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€252.32
BUSSMANN 16000-2 elosztó blokk Pdb 2p 175a | AD3HNN 3ZJC1 16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / AlEKT€76.39
BUSSMANN 16021-2 elosztó blokk Pdb 2p 175a | AD3HNP 3ZJC2 16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 ALEKT€134.26
BUSSMANN 16303-2 elosztó blokk Pdb 2p 310a | AD3HNR 3ZJC4 16303-23.6 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUEKT€337.36
BUSSMANN 16325-2 elosztó blokk Pdb 2p 350a | AD3HNU 3ZJC7 16325-23.6 "3503.32 "4"35064-14 CU, 4-8 ALEKT€186.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16323-2 Elosztó blokk
€188.18 /Mértékegység