Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7

BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38

Raktáron
Tétel: AD3HNK Modell: PDBFS500Kereszthivatkozás: 3ZJA7
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
€241.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők620
Mélység2.6 "
Hossz4.67 "
Max. Amper620
Pólusok száma1
Elsődleges huzaltartomány4-350 MCM CU-AL
Másodlagos csatlakozás / pólus2
Másodlagos huzaltartomány (AWG)4-350 MCM CU-AL
típusPDBFS
Feszültségértékelés600
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (2)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr
BUSSMANN 16321-1 elosztó blokk | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564-14 CU, 4-8 ALTeljesítményelosztási blokk€135.90
BUSSMANN 16370-1 elosztó blokk | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€149.12
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Secondary Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518-tól 2/0 CU-AL-igPDBFS€79.69
BUSSMANN PDBFS220 áramelosztó blokk, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414–4 CU-ALPDBFS€112.98
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€212.13
BUSSMANN PDBFS330 elosztó blokk, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614-2 CU, 12-4 ALPDBFS€271.85
BUSSMANN PDBFS377 elosztó blokk, 570 A, 600 V, 1 pólus | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214-4 CU, 12-4 ALPDBFS€253.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38
€241.38 /Mértékegység