Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16530-3 áramelosztó blokk | AA9RMP 1EW52

BUSSMANN 16530-3 Áramelosztó blokk

Raktáron
Tétel: AA9RMP Modell: 16530-3Kereszthivatkozás: 1EW52
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
€397.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység2.93 "
Hossz5.5 "
Max. Amper760
Pólusok száma3
Másodlagos csatlakozás / pólus12
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14 - 4 AWG
Feszültségértékelés600 VAC/DC
Szélesség8.48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
BUSSMANN 16528-1 Áramelosztó blokk | AA9QYW 1ER33 16528-1840186-től 3/0 AWG-ig3.1 "€283.59
BUSSMANN 16530-1 áramelosztó blokk, 200 kA rövidzárlati áram névleges érték | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214 - 4 AWG3.1 "€233.06
BUSSMANN 16541-1 áramelosztó blokk | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 - 6 AWG3.1 "€541.73
BUSSMANN 16582-1 Stud Power sorkapocs, 600 V, CSA tanúsítvánnyal, UL listával | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€209.77
BUSSMANN 16591-1 áramelosztó blokk | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€222.14
BUSSMANN 16528-2 Áramelosztó blokk | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6-tól 3/0 AWG-ig, (4) 14-től 4 AWG-ig5.79 "€311.82
BUSSMANN 16541-2 Áramelosztó blokk | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114 - 6 AWG5.79 "€774.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16530-3 Áramelosztó blokk
€397.87 /Mértékegység