BUSSMANN Teljesítményelosztási blokk


Szűrő
Mélység: 2.93 " , Hossz: 5.5 " , Névleges feszültség: 600 VAC/DC
StílusModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
16541-1
38012114 - 6 AWG3.1 "€500.67
A
16541-3
38032114 - 6 AWG8.48 "€910.69
A
16541-2
38022114 - 6 AWG5.79 "€715.61
B
16591-1
400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€205.38
C
16591-2
400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "€324.45
A
16582-1
760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€209.76
D
16530-1
76011214 - 4 AWG3.1 "€215.38
D
16530-3
76031214 - 4 AWG8.48 "€374.19
D
16528-1
840186-től 3/0 AWG-ig3.1 "€266.71
D
16528-2
84028(4) 6-tól 3/0 AWG-ig, (4) 14-től 4 AWG-ig5.79 "€292.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?