Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16220-1 terjesztési blokk | AE2HMJ 4XK11

BUSSMANN 16220-1 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AE2HMJ Modell: 16220-1Kereszthivatkozás: 4XK11
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
€56.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők175
Mélység1.75 "
Hossz2.88 "
Max. Amper175
Pólusok száma1
Elsődleges huzaltartomány14 - 2/0 CU, 8 - 2/0 AL
Másodlagos csatlakozás / pólus4
Másodlagos huzaltartomány (AWG)4-14 CU, 4-8 AL
típusMiniatűr 16000-es sorozat
Feszültségértékelés600
Szélesség1.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMélységHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)típusÁr
BUSSMANN 16321-1 elosztó blokk | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564-14 CU, 4-8 ALTeljesítményelosztási blokk€134.66
BUSSMANN 16370-1 elosztó blokk | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214–4 CU, 12–4 ALTeljesítményelosztási blokk€149.12
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Secondary Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518-tól 2/0 CU-AL-igPDBFS€74.20
BUSSMANN PDBFS220 áramelosztó blokk, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414–4 CU-ALPDBFS€108.21
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€205.77
BUSSMANN PDBFS330 elosztó blokk, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614-2 CU, 12-4 ALPDBFS€256.54
BUSSMANN PDBFS377 elosztó blokk, 570 A, 600 V, 1 pólus | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214-4 CU, 12-4 ALPDBFS€247.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16220-1 Elosztó blokk
€56.51 /Mértékegység