BUSSMANN Forgalmazási blokk


Szűrő
Mélység: 3.32 " , Hossz: 4" , Névleges feszültség: 600 VAC/DC
StílusModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
16395-2
310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "€113.81
A
16395-1
310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "€65.99
A
16395-3
310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "€211.16
A
16378-1
380121 / 4-20 x 1 csap1.98 "€110.66
A
16378-2
380221 / 4-20 x 1 csap3.6 "€180.03
A
16378-3
380321 / 4-20 x 1 csap5.21 "€195.13
A
16394-2
400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "€160.58
A
16394-1
400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€132.21
A
16394-3
400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "€310.95
A
16375-2
42021214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL3.6 "€158.84
A
16375-1
42011214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL1.98 "€127.37
A
16375-3
42031214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL5.21 "€318.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?