Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16394-3 terjesztési blokk | AD3ATH 3XH74

BUSSMANN 16394-3 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AD3ATH Modell: 16394-3Kereszthivatkozás: 3XH74
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
€310.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység3.32 "
Hossz4"
Max. Amper400
Pólusok száma3
Másodlagos csatlakozás / pólus1
Másodlagos huzaltartomány (AWG)1 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud
Feszültségértékelés600 VAC/DC
Szélesség5.21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
BUSSMANN 16375-1 terjesztési blokk | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL1.98 "€127.36
BUSSMANN 16375-2 terjesztési blokk | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL3.6 "€165.30
BUSSMANN 16375-3 terjesztési blokk | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 - 4 AWG CU, 12 - 4 AWG AL5.21 "€325.28
BUSSMANN 16378-1 terjesztési blokk | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 csap1.98 "€110.67
BUSSMANN 16378-2 terjesztési blokk | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 csap3.6 "€180.04
BUSSMANN 16378-3 terjesztési blokk | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 csap5.21 "€199.61
BUSSMANN 16394-1 terjesztési blokk | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€132.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16394-3 Elosztó blokk
€310.96 /Mértékegység