BUSSMANN 16x sorozatú áramelosztó blokkok


Szűrő
Szín: Fekete , Szín/kikészítés: Fekete , Kapcsolattartó anyag: Alumínium , Magasság: 2.93 " , Hossz: 8.48 " , Mfr. Sorozat: 16x , Rögzítési szög: Függőleges , Szerelési mód: SMD / SMT , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 2.69in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Típus: Vezeték az igazgatósághoz , Feszültség: 600V , Névleges feszültség: 600V , Szélesség: 5.5 " , Min. huzalmérő: 14 AWG
StílusModellJelenlegi minősítésVezetékmérőHuzalmérő maxÁr (ÁFA nélkül)
A
16373-1
---€101.51
B
16201-1
150A14 AWG - 4 AWG4 AWG€34.99
C
16371-3
310A14 AWG - 2 AWG2 AWG€159.19
D
16372-3
310A14 AWG - 2 AWG2 AWG€293.54
E
16591-3
400A--€281.06
F
16593-3
600A--€299.61
G
16301-3
760A14 AWG - 4 AWG4 AWG€218.96
H
16504-1
760A--€188.67
I
16582-3
760A--€280.58
J
16528-3
840A--€306.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?