Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16370-3 elosztó blokk | AD3ARY 3XH65

BUSSMANN 16370-3 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AD3ARY Modell: 16370-3Kereszthivatkozás: 3XH65
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
€403.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgalmazási blokk
erősítők310
Mélység3.32 "
Hossz4"
Max. Amper310
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány6-350 MCM AL-CU
Másodlagos csatlakozás / pólus12
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14–4 CU, 12–4 AL
típusTeljesítményelosztási blokk
Feszültségértékelés600
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8537109050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléserősítőkMélységSzélességHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)Ár
BUSSMANN 16204-3 Splicer sorkapocs | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€69.61
BUSSMANN 16321-3 elosztó blokk | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564-14 CU, 4-8 AL€232.70
BUSSMANN 16000-3 elosztó blokk | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€108.19
BUSSMANN 16325-3 elosztó blokk | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064-14 CU, 4-8 AL€310.24
BUSSMANN 16021-3 elosztó blokk | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564-14 CU, 4-8 AL€166.38
BUSSMANN 16303-3 Splicer sorkapocs | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016-350 MCM AL-CU€238.26
BUSSMANN 16500-3 Splicer sorkapocs | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024-350 MCM CU-AL€410.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16370-3 Elosztó blokk
€403.05 /Mértékegység