DAYTON Közvetlen meghajtású egybemenetű előre görbe fúvók

Hegesztett acélszerkezet jellemzi a szerkezeti merevséget és az ellenálló képességet, hogy ellenálljon a szabadon lévő felületek oxidációjának. Szürke epoxi bevonatú ház a savak és a káros vegyi anyagok ellenálló képességének. Képes elviselni a környezeti hőmérsékletet akár 104 ° F-ig

Szűrő

DAYTON -

Közvetlen meghajtású ventilátorok, 9 hüvelykes kerékátmérő

A Dayton fúvók zökkenőmentes levegő/gáz áramlást biztosítanak a hűtéshez, elszíváshoz, szíváshoz, szellőztetéshez, szállításhoz és egyéb műveletekhez. Hegesztett acélszerkezettel és házzal rendelkeznek, amely minden fordulatnál 8 kiürítési pozícióba forgatható. Ezek a fúvók maximális bemeneti levegőt és 180 fokos környezeti hőmérsékletet kínálnak, illetve 104 °F. Válasszon a Dayton ezen egybeömlő ventilátorainak kínálatából, amelyek kevesebb motorral és bekapcsolt motorváltozatokkal kaphatók Raptor Supplies

StílusModelltípusKerékfuratÁr (ÁFA nélkül)
A2C938Kevesebb motor5 / 8 "€881.92
B7C039Motorral1 / 2 "€1,096.14
DAYTON -

10-5/8 hüvelykes horganyzott acél fúvók

A Dayton fúvók egyenletes levegő/gáz áramlást biztosítanak a hűtéshez, elszíváshoz, elszíváshoz, szellőztetéshez és szállításhoz. Ezek a nyitott, cseppálló fúvók maximális beszívott levegővel és 180 fokos környezeti hőmérséklettel rendelkeznek, illetve 104 °F. Hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, szürke epoxi bevonattal és házzal, amely minden egyes fordulatnál 8 kiürítési pozícióba forgatható. Válasszon a 16 és 19 hüvelykes szélességben elérhető fúvók közül.

StílusModellSzélességCsapágy típusMélységTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A7C45416 "Labda17 "2.8/1.4Három fázis3Motorral230/460€1,500.44
A7C45316 "Ujj17 "11.3/5.5Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,669.96
B2C93919 "-18 "---Kevesebb motor-€952.80
DAYTON -

Egybemeneti előremenő görbék

A Dayton közvetlen meghajtású fúvókat ipari vagy kereskedelmi légmozgató alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében. Egy- vagy háromfázisú motorokkal és előre ívelt acél kerekekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a nagy hatékonyságú levegőmennyiséget alacsony fordulatszám mellett, ami csendesebb működést eredményez. Ezek az egységek közvetlen hajtásmechanizmussal is rendelkeznek, amely maximális hatékonyságot tesz lehetővé (mivel kevesebb áramveszteség a kevesebb mozgó alkatrész miatt) optimális sebességgel. Az OSHA -nak megfelelő ventilátorvédőkkel vannak felszerelve a véletlen veszélyek elkerülése érdekében, és kaphatók kondenzátorindító motorokkal, amelyek ventilátor fordulatszáma 1140 és 1725 ford / perc.

StílusModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A7AP74-1725595--5311 "5.6/2.8€820.14
A7AP76-17251005--5815 "6.1/3.1€1,521.41
A7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,758.23
A7AP75-1725985--5714 "6.1/3.1€1,407.83
A7AP87-11402060--6117 "2.9-3.0/1.5€1,557.25
A7AP84-17251005--5815 "1.4-1.6/0.8€1,342.54
A7AP86-17251510--6317 "2.8-2.8/1.4€1,548.06
A7AP83-1725985--5714 "1.4-1.6/0.8€1,228.95
A7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.8€1,192.32
A7AP78-17251510--6317 "11.0/5.5€1,513.75
A7AP85-11401180--5615 "1.5-1.5/0.75€1,758.67
A7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.65€996.52
A7AP81-17251005--5815 "1.5-1.6/0.8€1,305.90
A7AP8813901725-125010505815 "14.0/7.0€1,443.51
A7AP9013901725-125010505815 "3.1-2.8/1.4€1,898.24
A7AP8918481725-173516106317 "17.2/8.6€1,730.12
A7AP9118481725-173516106317 "4.5-4.1/2.0€2,054.78
DAYTON -

Motor kevesebb fúvócsatorna, 10-5/8 hüvelyk

A Dayton közvetlen meghajtású, egyetlen bemenetű, előrefelé ívelő fúvók hasznosak a levegő keringtetéséhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Egyetlen légbeömlőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a levegő beszívását a fúvóház egyik oldaláról, és közvetlen meghajtású kialakítással, amely a motort tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül a ventilátorhoz csatlakoztatja, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Ezeknek a fúvóknak acél háza van szürke poliészter epoxi bevonattal és előre íveléssel, acél kerekekkel, amelyek korrózióállóságot és tartósságot biztosítanak. Válasszon ezek közül a fúvócsatornák széles választékából, amelyek motor típusokkal és anélkül is kaphatók.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A4C119---Kevesebb motor-€865.53
B7C5684.4/2.2Három fázis3Motorral230/460€1,886.80
B7C40920.4/10.2Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,550.20
DAYTON -

Közvetlen meghajtású fúvócsatornák, 9 hüvelyk

A Dayton légcsatorna -fúvókat úgy tervezték, hogy levegőt keringessenek ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Egyetlen légbeömlőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a levegő beszívását a fúvóház egyik oldaláról. Ezek a légcsatorna -fúvók szíjhajtású kialakításúak, így rugalmasak a fordulatszámok, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó részeivel. Ezek a fúvók acél burkolatúak, szürke, poliészter epoxi bevonattal és előre íveléssel, acél kerekekkel, korrózióállósággal és tartóssággal. Válasszon ezen szíjhajtások széles választékából, egy bemenetű, előrefelé ívelő fúvók, motortípusokkal és anélkül.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A4C118---Kevesebb motor-€772.37
B7C5673.0/1.5Három fázis3Motorral230/460€1,762.76
B7C40813.6/6.8Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,884.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?