DAYTON 7C567 fúvócsatorna 9 be | AF3ENJ

DAYTON 7C567 fúvócsatorna 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3ENJ Modell: 7C567

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,762.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 1.500-In. SP1390
CFM @ 1.75-In. SP1250
CFM @ 2.000-In. SP1050
dBA @ 5 láb58
Mélység15 "
Teljes terhelésű erősítők3.0/1.5
Magasság18 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság10.75 "
Kimeneti szélesség6.5 "
Fázis3
ForgásCW A meghajtó oldala
típusMotorral
Feszültség230/460
Kerékfurat7 / 8 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.4005
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr
DAYTON 4C118 fúvócsatorna 9 be | AD6WEK 4C118---Kevesebb motor-€772.37
DAYTON 7C408 fúvócsatorna 9 be | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,884.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C567 fúvócsatorna 9 hüvelykes
€1,762.75 /Mértékegység