A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Ujj , Légfúvó fordulatszáma: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1005 , CFM @ 0.125-In. SP: 968 , CFM @ 0.250-In. SP: 930 , CFM @ 0.500-In. SP: 850 , CFM @ 0.750-In. SP: 773 , CFM @ 1.250-In. SP: 480 , dBA @ 5 láb: 58 , Mélység: 15 " , Teljes terhelésű erősítők: 5.8 , Magasság: 18 " , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 9" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1/3 , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: Osztott fázis , Kimeneti magasság: 10.75 " , Kimenet szélessége: 6.5 " , fázis: 1 , Forgatás: CW A meghajtó oldala , Feszültség: 115 , Kerékátmérő: 9" , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4.5 " , Szélesség: 16 "
Közvetlen meghajtású ventilátorok, 9 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton fúvók zökkenőmentes levegő/gáz áramlást biztosítanak a hűtéshez, elszíváshoz, szíváshoz, szellőztetéshez, szállításhoz és egyéb műveletekhez. Hegesztett acélszerkezettel és házzal rendelkeznek, amely minden fordulatnál 8 kiürítési pozícióba forgatható. Ezek a fúvók maximális bemeneti levegőt és 180 fokos környezeti hőmérsékletet kínálnak, illetve 104 °F. Válasszon a Dayton ezen egybeömlő ventilátorainak kínálatából, amelyek kevesebb motorral és bekapcsolt motorváltozatokkal kaphatók Raptor Supplies