Hidraulikus nagynyomású tömlő.

Szűrő

StílusModellEnd One Coupler MéretHosszOlajkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
AHC7306---€708.82
AHA7206B---€575.31
AHC7210---€642.06
AHB7206QB---€528.18
AH7330---€2,071.49
AH7250---€2,071.49
AHC7310---€1,064.22
AHC7250C---€2,230.54
AHC7210B---€755.95
AHC7206C---€551.74
AHC7203---€396.63
AHB7206---€479.09
AH7350---€2,236.43
AH7320---€1,297.87
AH7230---€1,584.54
AHC7220---€1,238.97
AHC7203B---€514.44
AHA7210---€665.63
AHA7206---€481.06
AH7310---€987.64
AH7306---€638.14
AHC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€395.35
AH72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. ban ben.€316.01
AHC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€384.77
AH72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€411.53
StílusModellEnd One Coupler MéretVége két csatlakozó méretBelül Dia.HosszOlajkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
AHC9220-----€885.54
AH9210S-----€424.12
AHC9203B-----€431.97
AHA9210-----€514.44
AHA9202-----€278.82
AH9250-----€1,606.14
AHC9250C--0.25 "50 ft.29.46 cu. ban ben.€1,733.15
AHC9308-----€720.60
AHC9220C-----€940.52
AHC9210B-----€591.01
AHC9206C-----€433.93
AHB9206QB-----€414.30
AHA9210B-----€589.05
AHA9203-----€331.83
AH9330-----€1,625.78
AH9308-----€667.59
AH9206-----€276.85
AHC9250CR-----€1,869.25
AH9210-----€406.44
AH9320-----€1,005.31
AHB9206-----€361.28
AHC9320---20 ft.-€976.76
AHC9210-----€481.06
AH9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€243.06
AHC9206Q1 / 4 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€294.18
ENERPAC -

HT sorozatú hidraulika tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHT1503HR€1,268.42
BHT1510€1,193.81
AHT2003HR€1,647.38
AHT1510HR€2,845.11
BHT1503€673.48
WHEELER-REX -

6500 hidraulikus tömlőszerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
700821AC7LJW€429.11
ENERPAC -

Tömlő, 3 m QD csatlakozóval és porvédő sapkával, 2000 Bar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HT15900HRSCM9KEG€54,373.24
BURNDY -

Nem vezető tömlő 25 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PT2990125AB6XMN-
ajánlatkérés

Hidraulikus nagynyomású tömlő.

A hidraulikus tömlőszerelvényeket arra tervezték, hogy folyadékot szállítsanak a nagynyomású hidraulikus rendszerekben. Mindkét végén szerelvényekkel vannak felszerelve a tömlő és a berendezés csatlakoztatásához, és ideálisak kőolaj- és vízbázisú folyadékok szállítására. Raptor Supplies a Burndy, Eaton, hidraulika tömlők széles választékát kínálja, ENERPAC, Parker és Wheeler-Rex. Ezek a tömlőszerelvények gumi vagy hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a rugalmasság érdekében, és acélhuzalfonattal és poliuretán borítással vannak megerősítve a tartósság érdekében. Akár 10000 PSI nyomást is kibírnak, és 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 és 1 hüvelykes tömlőátmérőben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?