DAYTON 2C938 ventilátor 9 hüvelykes | AB9DAV

DAYTON 2C938 ventilátor 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9DAV Modell: 2C938

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€881.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Mélység15 "
Magasság18 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Kimeneti magasság10.75 "
Kimeneti szélesség6.5 "
ForgásCW A meghajtó oldala
típusKevesebb motor
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKerékfuratÁr
DAYTON 7C039 ventilátor 9 hüvelykes | AF3ECN 7C039Motorral1 / 2 "€1,096.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C938 ventilátor 9 hüvelykes
€881.92 /Mértékegység