DAYTON 4C118 fúvócsatorna 9 be | AD6WEK

DAYTON 4C118 fúvócsatorna 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WEK Modell: 4C118

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€772.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Mélység15 "
Magasság18 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Kimeneti magasság10.75 "
Kimeneti szélesség6.5 "
ForgásCW A meghajtó oldala
típusKevesebb motor
Kerékfurat7 / 8 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr
DAYTON 7C408 fúvócsatorna 9 be | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,884.88
DAYTON 7C567 fúvócsatorna 9 be | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Három fázis3Motorral230/460€1,762.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C118 fúvócsatorna 9 hüvelykes
€772.37 /Mértékegység