DAYTON 7C454 Légfúvó 10 5/8 In | AF3EKU

DAYTON 7C454 Légfúvó 10 5/8 In

Raktáron
Tétel: AF3EKU Modell: 7C454

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,500.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 0.000-In. SP1510
CFM @ 0.125-In. SP1450
CFM @ 0.250-In. SP1400
CFM @ 0.500-In. SP1290
CFM @ 0.750-In. SP1200
CFM @ 1.250-In. SP1000
dBA @ 5 láb63
Mélység17 "
Teljes terhelésű erősítők2.8/1.4
Magasság21 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság11.75 "
Kimeneti szélesség8"
Fázis3
ForgásCW A meghajtó oldala
típusMotorral
Feszültség230/460
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.25 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.5525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsapágy típusMélységTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr
DAYTON 2C939 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAW 2C93919 "-18 "---Kevesebb motor-€952.79
DAYTON 7C453 Légfúvó 10 5/8 In | AF3EKT 7C45316 "Ujj17 "11.3/5.5Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,669.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C454 Légfúvó 10 5/8 In
€1,500.45 /Mértékegység