DAYTON 7C568 Fúvócső 10 5/8 In | AF3ENK

DAYTON 7C568 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3ENK Modell: 7C568

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,886.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 1.500-In. SP1848
CFM @ 1.75-In. SP1735
CFM @ 2.000-In. SP1610
CFM @ 2.500-In. SP1288
dBA @ 5 láb63
Mélység17 "
Teljes terhelésű erősítők4.4/2.2
Magasság21 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság11.75 "
Kimeneti szélesség5.875 "
Fázis3
ForgásCW A meghajtó oldala
típusMotorral
Feszültség230/460
Kerékfurat7 / 8 "
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4"
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.97
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • CFM @ 2.250-In. SP (1457)
    • CFM @ 2.75-In. SP (1047)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr
DAYTON 4C119 Fúvócső 10 5/8 In | AD6WEL 4C119---Kevesebb motor-€865.53
DAYTON 7C409 Fúvócső 10 5/8 In | AF3EKC 7C40920.4/10.2Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,550.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C568 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk
€1,886.80 /Mértékegység