DAYTON 7AP81 közvetlen meghajtású ventilátor 208-230/460 V 3 fázis | AF3CKA

DAYTON 7AP81 Közvetlen meghajtású ventilátor, 208-230/460 V, 3 fázis

Raktáron
Tétel: AF3CKA Modell: 7AP81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,305.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 0.000-In. SP1005
CFM @ 0.125-In. SP968
CFM @ 0.250-In. SP930
CFM @ 0.500-In. SP850
CFM @ 0.750-In. SP773
CFM @ 1.250-In. SP480
dBA @ 5 láb58
Mélység15 "
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
Magasság18 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság10.75 "
Kimeneti szélesség6.5 "
FázisHárom
ForgásCW A meghajtó oldala
típusMotorral
Feszültség208-230/460
Kerékfurat1 / 2 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7AP74 közvetlen meghajtású ventilátor 115/230 V | AF3CJT 7AP74-1725595--5311 "5.6/2.8€820.14
DAYTON 7AP75 közvetlen meghajtású ventilátor 115/230 V | AF3CJU 7AP75-1725985--5714 "6.1/3.1€1,407.82
DAYTON 7AP76 közvetlen meghajtású ventilátor 115/230 V | AF3CJV 7AP76-17251005--5815 "6.1/3.1€1,521.41
DAYTON 7AP77 közvetlen meghajtású ventilátor 115 / 208-230 V | AF3CJW 7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,758.23
DAYTON 7AP78 közvetlen meghajtású ventilátor 115/230 V | AF3CJX 7AP78-17251510--6317 "11.0/5.5€1,513.76
DAYTON 7AP79 Közvetlen meghajtású fúvó 208-230/460 V 3 fázis | AF3CJY 7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.65€996.52
DAYTON 7AP80 közvetlen meghajtású fúvó 208-230 / 460 V 3 fázisú AF3CJZ 7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.8€1,192.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AP81 Közvetlen meghajtású ventilátor, 208-230/460 V, 3 fázis
€1,305.90 /Mértékegység