A B Kapacitás: 4000 lbs. , Szín: Kék , vezeték hossza: 8 ft. , Fork Pocket Center: 28 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Magasság: 22 " , Magasság szintben: 8" , HP: 2 hp , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 45 fok , Művelet típusa: Push Button , fázis: 3 , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 48 " , Hordozható: Igen , Tápkábel hossza: 8 ft. , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Feszültség: 460V AC , Szélesség: 48 "