WESCO CobraPro


Szűrő
Megszakító típusa: 600 , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Anyaga: alumínium , Teljes hossz: 19 " , Teljes szélesség: 22 " , Kerék anyaga: Pneumatikus
StílusModellHosszTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
220653
38 "51.75 "€5,333.88
B
220656
50.75 "61.75 "€5,411.53

CobraPro

A Wesco CobraPRO nyergesvontató-targoncákat rakományok emelésére és szállítására tervezték mind sík felületeken, mind rámpákon, legfeljebb 17.5 fokos dőlésszöggel. Ezek a teherautók változó sebességű ujjbegy-vezérléssel rendelkeznek az előre / hátra konfiguráció kezeléséhez, valamint 3/4-es kereszttartókkal, amelyek nagyobb merevséget biztosítanak, mint a szegecselt merevítők. Míg a márka CobraPRO Sr sorozatú egységei folyamatos fogantyúval vannak ellátva az egység többféle irányításához, a CobraPRO Jr sorozat teherautói kettős kézi fogantyúval rendelkeznek a felhasználói fáradtság csökkentése érdekében. 4 kerekes (max 950 lb) és 2 kerekes (max 600 lb) változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?