A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1848 , CFM @ 1.75-In. SP: 1735 , CFM @ 2.000-In. SP: 1610 , CFM @ 2.500-In. SP: 1288 , dBA @ 5 láb: 63 , Mélység: 17 " , Magasság: 21 " , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 10 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1.5 , Motor fordulatszám: 1725 , Kimeneti magasság: 11.75 " , Kimenet szélessége: 5.875 " , Forgatás: CW A meghajtó oldala , Kerékfurat: 7 / 8 " , Kerékátmérő: 10 5 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4" , Szélesség: 16 "
Motor kevesebb fúvócsatorna, 10-5/8 hüvelyk
A Dayton közvetlen meghajtású, egyetlen bemenetű, előrefelé ívelő fúvók hasznosak a levegő keringtetéséhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Egyetlen légbeömlőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a levegő beszívását a fúvóház egyik oldaláról, és közvetlen meghajtású kialakítással, amely a motort tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül a ventilátorhoz csatlakoztatja, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Ezeknek a fúvóknak acél háza van szürke poliészter epoxi bevonattal és előre íveléssel, acél kerekekkel, amelyek korrózióállóságot és tartósságot biztosítanak. Válasszon ezek közül a fúvócsatornák széles választékából, amelyek motor típusokkal és anélkül is kaphatók.