DAYTON Egybemeneti előremenő görbék


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 2.500-In. SP: 1288 , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Forgatás: CW A meghajtó oldala , Típus: Motorral , Kerék anyaga: Acél
StílusModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
7AP74
-1725595--5311 "5.6/2.8€820.14
A
7AP76
-17251005--5815 "6.1/3.1€1,521.41
A
7AP77
-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,758.23
A
7AP75
-1725985--5714 "6.1/3.1€1,407.83
A
7AP87
-11402060--6117 "2.9-3.0/1.5€1,557.25
A
7AP84
-17251005--5815 "1.4-1.6/0.8€1,342.54
A
7AP86
-17251510--6317 "2.8-2.8/1.4€1,548.06
A
7AP83
-1725985--5714 "1.4-1.6/0.8€1,228.95
A
7AP80
-1725985--5714 "1.5-1.6/0.8€1,192.32
A
7AP78
-17251510--6317 "11.0/5.5€1,513.75
A
7AP85
-11401180--5615 "1.5-1.5/0.75€1,758.67
A
7AP79
-1725595--5311 "1.2-1.3/0.65€996.52
A
7AP81
-17251005--5815 "1.5-1.6/0.8€1,305.90
A
7AP88
13901725-125010505815 "14.0/7.0€1,443.51
A
7AP90
13901725-125010505815 "3.1-2.8/1.4€1,898.24
A
7AP89
18481725-173516106317 "17.2/8.6€1,730.12
A
7AP91
18481725-173516106317 "4.5-4.1/2.0€2,054.78

Egybemeneti előremenő görbék

A Dayton közvetlen meghajtású fúvókat ipari vagy kereskedelmi légmozgató alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében. Egy- vagy háromfázisú motorokkal és előre ívelt acél kerekekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a nagy hatékonyságú levegőmennyiséget alacsony fordulatszám mellett, ami csendesebb működést eredményez. Ezek az egységek közvetlen hajtásmechanizmussal is rendelkeznek, amely maximális hatékonyságot tesz lehetővé (mivel kevesebb áramveszteség a kevesebb mozgó alkatrész miatt) optimális sebességgel. Az OSHA -nak megfelelő ventilátorvédőkkel vannak felszerelve a véletlen veszélyek elkerülése érdekében, és kaphatók kondenzátorindító motorokkal, amelyek ventilátor fordulatszáma 1140 és 1725 ford / perc.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?