DAYTON 4C119 Fúvócső 10 5/8 In | AD6WEL

DAYTON 4C119 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6WEL Modell: 4C119

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Mélység17 "
Magasság21 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Kimeneti magasság11.75 "
Kimeneti szélesség5.875 "
ForgásCW A meghajtó oldala
típusKevesebb motor
Kerékfurat7 / 8 "
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4"
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.22
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr
DAYTON 7C409 Fúvócső 10 5/8 In | AF3EKC 7C40920.4/10.2Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,550.20
DAYTON 7C568 Fúvócső 10 5/8 In | AF3ENK 7C5684.4/2.2Három fázis3Motorral230/460€1,886.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C119 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk
€865.53 /Mértékegység