A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1390 , CFM @ 1.75-In. SP: 1250 , CFM @ 2.000-In. SP: 1050 , dBA @ 5 láb: 58 , Mélység: 15 " , Magasság: 18 " , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 9" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1 , Motor fordulatszám: 1725 , Kimeneti magasság: 10.75 " , Kimenet szélessége: 6.5 " , Forgatás: CW A meghajtó oldala , Kerékfurat: 7 / 8 " , Kerékátmérő: 9" , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4.5 " , Szélesség: 16 "
Közvetlen meghajtású fúvócsatornák, 9 hüvelyk
A Dayton légcsatorna -fúvókat úgy tervezték, hogy levegőt keringessenek ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Egyetlen légbeömlőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a levegő beszívását a fúvóház egyik oldaláról. Ezek a légcsatorna -fúvók szíjhajtású kialakításúak, így rugalmasak a fordulatszámok, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó részeivel. Ezek a fúvók acél burkolatúak, szürke, poliészter epoxi bevonattal és előre íveléssel, acél kerekekkel, korrózióállósággal és tartóssággal. Válasszon ezen szíjhajtások széles választékából, egy bemenetű, előrefelé ívelő fúvók, motortípusokkal és anélkül.