DAYTON 2C939 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAW

DAYTON 2C939 Légfúvó 10 5/8 In

Raktáron
Tétel: AB9DAW Modell: 2C939

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€952.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Mélység18 "
Magasság21 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Kimeneti magasság11.75 "
Kimeneti szélesség8"
ForgásCW A meghajtó oldala
típusKevesebb motor
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.25 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsapágy típusMélységTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázistípusFeszültségÁr
DAYTON 7C453 Légfúvó 10 5/8 In | AF3EKT 7C45316 "Ujj17 "11.3/5.5Kondenzátor indítás1Motorral115/230€1,669.96
DAYTON 7C454 Légfúvó 10 5/8 In | AF3EKU 7C45416 "Labda17 "2.8/1.4Három fázis3Motorral230/460€1,500.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C939 Légfúvó 10 5/8 In
€952.79 /Mértékegység