SPEEDAIRE Membrános kompresszor / vákuumszivattyú

Szűrő

GAST -

Kompresszor szivattyúk

StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
MI-T-M -

Kompresszor szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3-0233€2,367.31
ajánlatkérés
B3-0394€858.95
ajánlatkérés
GAST -

Membrán kompresszorok / vákuumszivattyúk

A gasztromembrán kompresszorok / vákuumszivattyúk nyomás alatt lévő levegőt szállítanak zajérzékeny alkalmazásokban, például orvosi laboratóriumokban, kórházakban és személygépkocsikban. Ezek a tartós és strapabíró vákuumszivattyúk olajmentes tartós kenéssel rendelkeznek, hogy a szennyeződésmentes levegőt kiürítsék, és zökkenőmentes és csendes működést biztosítsanak. Ezek a Gast kompresszorok 1/4 hüvelykes NPT vagy 3/4 hüvelykes tömlőborda -bemenetekkel és -kimenetekkel rendelkeznek a sűrített levegő ellátására. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megszakítsák az áramkört és megakadályozzák a vákuumszivattyú / légkompresszorok égését. A kiválasztott modellek vákuum- és nyomásmérőkkel és szabályozókkal, hordozható fogantyúval és hordozható fogantyúval, valamint kompresszorok kissé a talajszint felett történő felemeléséhez vannak integrálva. Válasszon az 1/8 és 1/3 LE motorváltozatú légkompresszorok széles választékából.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "tömlőszár3/8 "tömlőszár8"115€1,674.49
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€915.81
THOMAS PUMPS -

Kompresszor/vákuumszivattyúk

A Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúkat légnyomás generálására tervezték a levegővel hajtott berendezések és szerszámok működtetéséhez. Ezek az egységek fröccsöntött alumínium alkatrészekkel rendelkeznek a kivételes szilárdság érdekében, valamint membránkompresszorral, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását és elősegíti a pozitív tömítést. Zárt házuk motoros szellőzőnyílásokkal rendelkezik a maximális hőelvezetés érdekében, és tartósan olajozott csapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Ezeknek a szivattyúknak a kiegyensúlyozott szivattyúkialakítása és hővédői alacsony vibrációjú működést és automatikus lekapcsolást biztosítanak a túlmelegedés elkerülése érdekében. Válasszon a kompresszor szivattyúk egy sorából, amelyek 1/10 és 1/20 LE motorteljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€482.22
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€567.01
C1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€512.30
A107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€516.55
D2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€611.17
B927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€656.94
THOMAS PUMPS -

Kompresszor szivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900-59AE2RBC€500.28
THOMAS PUMPS -

Vákuumszivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900-58AE2RBD€611.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?