Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 10D1125-101-1052 kompresszor szivattyú átmérője 1 / 125HP 3-2 / 67 hüvelyk hosszúság | AH7NJX 36XD65

GAST 10D1125-101-1052 Kompresszor szivattyú membrán 1/125 LE 3-2/67 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH7NJX Modell: 10D1125-101-1052Kereszthivatkozás: 36XD65

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€417.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor szivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI0.15
Teljes terhelésű erősítők0.3
HP1/125
Bemeneti méret1/4 "tömlőszár
Max. PSI folytatás / Int.15
Max. Vákuum14.0 "Hg
Kimeneti méret1/4 "tömlőszár
Teljes magasság2.125 "
Teljes hossz3 1 / 16 "
Teljes szélesség1 5 / 16 "
TápkábelIgen
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ingyenes levegő CFM @ 30 PSI: 0
    • Szabad levegő CFM @ 0 vákuum mellett: 0.17

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
GAST 15D1150-101-1014 Kompresszor szivattyú membrán 1/50 LE 4 hüvelyk hossz | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
GAST 22D1180-201-1088 kompresszor szivattyú membrán 1/20 LE 6-1/3 hüvelyk hosszúság | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
GAST 22D1180-202-1005 kompresszor szivattyú átmérője 1/8 LE 7-47 / 64 hüvelyk hosszúság | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 10D1125-101-1052 Kompresszor szivattyú membrán 1/125 LE 3-2/67 hüvelyk hosszúság
€417.22 /Mértékegység