THOMAS PUMPS Kompresszor/vákuumszivattyúk


A Thomas Pumps 1948-ban alapozta meg, és azóta szivattyúkat és kompresszorokat gyárt gáz- és folyadékrendszerekhez. A Thomas Pumps, a Gardner Denver márka, pneumatikus szivattyúk, kompresszorok és alkatrészek kiterjedt katalógusát kínálja az orvostudományban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és italgyártásban....korú iparágak.Olvass tovább

Szűrő
Hz: 60
StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
107CDC20
12 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€474.99
B
907CDC18
12 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€544.04
C
150057
1150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€548.52
D
2107CA20
1151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€586.40
B
927CA18
11531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€646.45
A
107CAB18
1151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€502.15

Kompresszor/vákuumszivattyúk

A Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúkat légnyomás generálására tervezték a levegővel hajtott berendezések és szerszámok működtetéséhez. Ezek az egységek fröccsöntött alumínium alkatrészekkel rendelkeznek a kivételes szilárdság érdekében, valamint membránkompresszorral, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását és elősegíti a pozitív tömítést. Zárt házuk motoros szellőzőnyílásokkal rendelkezik a maximális hőelvezetés érdekében, és tartósan olajozott csapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Ezeknek a szivattyúknak a kiegyensúlyozott szivattyúkialakítása és hővédői alacsony vibrációjú működést és automatikus lekapcsolást biztosítanak a túlmelegedés elkerülése érdekében. Válasszon a kompresszor szivattyúk egy sorából, amelyek 1/10 és 1/20 LE motorteljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

Felhasználás

A Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúk a funkciók széles kombinációját kínálják, így hasznosak olyan alkalmazásokban, amelyek folyamatos üzemet igényelnek, akár 20 psi nyomáson. Ideálisak az orvosi, autóipari, biztonsági és védelmi, biogyógyszer- és élelmiszer- és italipar számára.

Működési mechanizmus

A Thomas membránkompresszor és a vákuumszivattyúk vákuumot vagy légnyomást hoznak létre. Két porttal vannak felszerelve a tömlő csatlakoztatásához vákuum vagy nyomás esetén. Ezek a membránkombinációs modellek rugalmas membránt vagy membránt használnak a levegő beszívására a légkamrába. Ez a membrán gátat képez a szivattyú mechanizmusa és a levegő között, hogy megakadályozza a korrozív gőzök érintkezését az egység alkatrészeivel. Folyamatosan működnek, túlzott zaj és olaj nélkül, és könnyű légnyomást vagy vákuumot kínálnak. Ezeket a Thomas kompresszorokat és vákuumszivattyúkat olyan laboratóriumokban használják, ahol vegyi gőzök vannak jelen, valamint fogászati ​​és orvosi alkalmazásokban, például szívó- és szívóegységekben.

Jellemzők

  • A Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúkat úgy tervezték, hogy légnyomást indítsanak a levegővel hajtott szerszámok vagy berendezések működtetéséhez olyan alkalmazásokban, amelyek folyamatos üzemet és legfeljebb 20 psi nyomást igényelnek.
  • Öntött alumínium szerkezettel rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében, és membránkompresszorral rendelkeznek a pozitív tömítés megkönnyítése és a szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében.
  • Ezek a Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúk zárt házzal és motor szellőzőnyílásokkal rendelkeznek a maximális hőelvezetés érdekében.
  • A súrlódási veszteségek kiküszöbölése érdekében állandó kenésű csapágyakkal vannak ellátva.
  • A kiegyensúlyozott szivattyúkialakítás és a hővédők egyenletes, rezgésmentes működést biztosítanak.
  • Ezenkívül automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.

Kompatibilis kiegészítők

  • Thomas szervizkészletek: Ezek a Thomas szervizkészletek kompatibilisek kompresszoros és vákuumszivattyúkkal. Ide tartoznak a hajtórúd-szerelvények, a fejtömítések, a szűrők, a csavarok, az O-gyűrűk, a szeleptartók és a szelepszárnyak.

Szabványok és jóváhagyások

A Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúk megfelelnek az ISO 9001:2000 és ISO 13485:2003 szabványoknak a magas színvonalú szolgáltatás és a legnagyobb felhasználói biztonság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Miért használnak vákuumszivattyúkat a kórházakban?

Az orvosi vákuumszivattyúk biztonságban tartják az egészségügyi szakembereket a potenciálisan káros anyagoktól. Ezeket a vákuumszivattyúkat széles körben használják kórházakban, állatorvosi klinikákon és orvosi klinikákon.

Melyek a különböző típusú vákuumszivattyúk?

A vákuumszivattyúknak sok típusa létezik, például a forgólapátos vákuumszivattyúk, a membrános vákuumszivattyúk, a folyadékgyűrűs vákuumszivattyúk, a görgős vákuumszivattyúk és a turbomolekuláris vákuumszivattyúk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?