GAST Membrán kompresszorok / vákuumszivattyúk


Szűrő
Teljes hossz: 7.625 " , Teljes szélesség: 5.125 "
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
DOA-P704-AA
4.51/8603/8 "tömlőszár3/8 "tömlőszár8"115€1,674.49
B
DOA-P707-FB
4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€915.81

Membrán kompresszorok / vákuumszivattyúk

A gasztromembrán kompresszorok / vákuumszivattyúk nyomás alatt lévő levegőt szállítanak zajérzékeny alkalmazásokban, például orvosi laboratóriumokban, kórházakban és személygépkocsikban. Ezek a tartós és strapabíró vákuumszivattyúk olajmentes tartós kenéssel rendelkeznek, hogy a szennyeződésmentes levegőt kiürítsék, és zökkenőmentes és csendes működést biztosítsanak. Ezek a Gast kompresszorok 1/4 hüvelykes NPT vagy 3/4 hüvelykes tömlőborda -bemenetekkel és -kimenetekkel rendelkeznek a sűrített levegő ellátására. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megszakítsák az áramkört és megakadályozzák a vákuumszivattyú / légkompresszorok égését. A kiválasztott modellek vákuum- és nyomásmérőkkel és szabályozókkal, hordozható fogantyúval és hordozható fogantyúval, valamint kompresszorok kissé a talajszint felett történő felemeléséhez vannak integrálva. Válasszon az 1/8 és 1/3 LE motorváltozatú légkompresszorok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?