Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vákuum/kompresszor szivattyú, tartós membrán, CE jóváhagyás | AE2HVV 4XL33

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vákuum/kompresszor szivattyú, tartós membrán, CE jóváhagyás

Raktáron
Tétel: AE2HVV Típus: 907CDC18Kereszthivatkozás: 4XL33
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
€544.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI2.05
Teljes terhelésű erősítők10.8
HP1/10
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.30/30
Max. Vákuum22.2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság5 57 / 64 "
Teljes hossz7.875 "
Teljes szélesség4.25 "
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Thomas 907CDC18 kompresszorok vagy vákuumszivattyúk a folyadékok egyik helyről a másikra történő mozgatásához kisebb energiafogyasztás mellett
    • Olajmentes működést biztosít tartósan kenhető csapágyakkal
    • Könnyű, öntött alumínium fejekkel, membránokkal és rozsdamentes acél szelepekkel rendelkezik a lemezek lefogásához és a di-kromát átalakító kezelésekhez fémek ragasztásához
    • A kiegyensúlyozott kialakítás alacsony rezgéseket és zökkenőmentes működést kínál
    • A dugattyús meghajtású funkció minimális karbantartást és szennyeződésmentes környezetet biztosít
    • Beépített, automatikus, hővédelemmel rendelkezik a túlmelegedés megelőzése érdekében
    • A bemeneti szűrő segít a mikronos részecskék szűrésében

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 107CDC20 kompresszor / vákuumszivattyú, 1/10 LE, 12 V dc, membrán | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€475.00
THOMAS PUMPS 150057 Kompresszor/vákuumszivattyú 60 Hz 115V | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€548.52
THOMAS PUMPS 107CAB18 kompresszor/vákuumszivattyú, 0.1 LE, 60 Hz, 115 V, 1/8 hüvelykes Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€502.15
THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompresszor/vákuumszivattyú 1/20 LE 60 Hz 115V | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€586.40
THOMAS PUMPS 927CA18 Vákuumszivattyú, 1/8 LE, 60 Hz, 115 V, Membrán, 1/4 hüvelykes Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€646.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vákuum/kompresszor szivattyú, tartós membrán, CE jóváhagyás
€544.04 /Mértékegység