Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompresszor/vákuumszivattyú 1/20 LE 60 Hz 115V | AE7KXX 5Z347

THOMAS PUMPS 2107CA20 kompresszor/vákuumszivattyú 1/20 LE 60 Hz 115V

Raktáron
Tétel: AE7KXX Modell: 2107CA20Kereszthivatkozás: 5Z347
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
€586.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.65
Teljes terhelésű erősítők1.6
HP1/20
Hz60
Bemeneti méret1 / 8 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.5/5
Max. Vákuum23.2
Kimeneti méret1 / 8 "
Teljes magasság4.75 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség4.25 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szabad levegő CFM @ 0 vákuum (1.65)
    • Szabad levegő CFM @ 20 Vac (0.17)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 107CDC20 kompresszor / vákuumszivattyú, 1/10 LE, 12 V dc, membrán | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€475.00
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vákuum/kompresszor szivattyú, tartós membrán, CE jóváhagyás | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€544.04
THOMAS PUMPS 150057 Kompresszor/vákuumszivattyú 60 Hz 115V | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€548.52
THOMAS PUMPS 107CAB18 kompresszor/vákuumszivattyú, 0.1 LE, 60 Hz, 115 V, 1/8 hüvelykes Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€502.15
THOMAS PUMPS 927CA18 Vákuumszivattyú, 1/8 LE, 60 Hz, 115 V, Membrán, 1/4 hüvelykes Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€646.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 2107CA20 kompresszor/vákuumszivattyú 1/20 LE 60 Hz 115V
€586.40 /Mértékegység