GAST DOA-P707-FB Kompresszor / vákuumszivattyú 1/3 Hp 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024

GAST DOA-P707-FB kompresszor/vákuumszivattyú 1/3 LE 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AE2QRC Modell: DOA-P707-FBKereszthivatkozás: 4Z024

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€915.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.90
Teljes terhelésű erősítők4.8/3.3
HP1/3
Hz50/60
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. PSI folytatás / Int.60/60
Max. Vákuum25.5
Kimeneti méret1 / 4 "
Teljes magasság7.625 "
Teljes hossz7.625 "
Teljes szélesség5.125 "
Feszültség110/115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8414801605
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szabad levegő CFM @ 20 Vac (0.30)
    • Ingyenes levegő CFM @ 30 PSI (0.90)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságFeszültségÁr
GAST DOA-P704-AA Kompresszor / vákuumszivattyú 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6 DOA-P704-AA4.51/8603/8 "tömlőszár3/8 "tömlőszár8"115€1,674.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST DOA-P707-FB kompresszor/vákuumszivattyú 1/3 LE 50/60 Hz
€915.81 /Mértékegység